Taladro sacanúcleos HM Ultra 35 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada

N.º do artigo: 63127744010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Haste: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 42 mm
Óleo de corte HM
Haste Weldonschaft
⌀ do furo 42 mm
Profundidade de corte 35 mm
Tipo de produto Fresa de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63127744010
EAN/GTIN 4014586346939
Número do fabricante 63127744010
Número L L00010 3738

Descrição

Descrição:

  • Broca HM Ultra 35 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • máxima vida útil de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 35 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 35 mm
  • Ø de la broca 42 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta