Taladro sacanúcleos HM Ultra 50 con adaptador QuickIN MAX-/ Weldon 32

N.º do artigo: 63127330010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 50 mm
Óleo de corte HM
⌀ do furo 50 mm
Profundidade de corte 50 mm
Tipo de produto Fresa de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63127330010
EAN/GTIN 4014586279732
Número do fabricante 63127330010
Número L L00010 1619

Descrição

Descrição:

  • Brocas HM Ultra 50 con mandril QuickIN MAX-/ Weldon 32
  • Máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de broca 50 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta