Taladro sacanúcleos HM Ultra 50 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada

N.º do artigo: 63127276010
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HM
  • Haste: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 12 mm
Material de corte HM
Haste Weldonschaft
⌀ do furo 12 mm
Profundidade de corte 50 mm
Tipo de produto Fresa de corona

Identificação e classificação

Número do artigo 63127276010
EAN/GTIN 4014586272122
Número do fabricante 63127276010
Número L L00010 2492
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Broca HM Ultra 50 con cono Weldon de 3/4 de pulgada
  • máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de broca 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta