Brocas HM Ultra con adaptador QuickIN

N.º do artigo: 63127135010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
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
⌀ nominal DC 61 mm
Óleo de corte HM
⌀ do furo 61 mm
Profundidade de corte 35 mm
Tipo de produto Sierra de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63127135010
EAN/GTIN 4014586240480
Número do fabricante 63127135010
Número L L00010 1450

Descrição

Descrição:

  • Broca HM Ultra Core con soporte QuickIN
  • Máxima vida útil de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 35 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 35 mm
  • Ø de broca 61 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta