Broca hueca HM Ultra 50 con rosca FEIN M18 x 6 P1.5

N.º do artigo: 63127015013
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fresa de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63127015013
EAN/GTIN 4014586176277
Número do fabricante 63127015013
Número L L00010 267

Descrição

Descripción:

  • Broca hueca HM Ultra 50 con rosca FEIN M18 x 6 P1.5
  • máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de perforación 45 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta