SCD 066-064-080 ACP8N IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna. Prof. de Taladrado: 8xD

N.º do artigo: 6312137
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6312137
EAN/GTIN 7291075425574
Número do fabricante 6312137
Número L L24240 178

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.6 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 76 mm, Longitud total (OAL) 114 mm, Longitud utilizable (LU) 64 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.6 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 76 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 114 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 64 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta