Hoja para sierra de sable ″expert fiber plaster″ 150 x 1,25 mm

N.º do artigo: 631137000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631137000
EAN/GTIN 4007430424716
Número do fabricante 631137000

Descrição

Descripción:

  • Dientes de metal duro soldados individualmente para una vida útil sobresaliente
  • Especial para su uso en hormigón celular, ladrillo, fibrocemento y plásticos reforzados con fibra de vidrio

Característica:

  • Versión: Punta de metal duro / juego
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 641 HM
  • Longitud total: 150 mm
  • Diseño del material: HM
  • Idoneidad del material: Gas concreto 6-100 mm / ladrillo 6-100 mm / fibrocemento / GRP
  • Unidad de venta: 1
  • paso de dientes: 4,3 mm / 6 TPI

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta