Rueda abrasiva de láminas 60 x 30 x 6 mm, P 60, CN

N.º do artigo: 631111000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Rueda de láminas abrasivas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631111000
EAN/GTIN 4007430424518
Número do fabricante 631111000
Número L L01750 1837

Descrição

Descripción:

  • Ruedas abrasivas de láminas de corindón normal
  • Para el tratamiento de piezas perfiladas, superficies interiores, lugares estrechos y de difícil acceso. Especial para el uso radial.
  • Ideal para alisar, desoxidar, limpiar, desbarbar; rectificado basto de acero: tratamiento de superficies de acero; matear; rectificar superficies; rectificado de efecto

Característica:

  • Diámetro x ancho: 60 x 30 mm
  • granulación / granulometría: P 60
  • Máx. número de revoluciones: 12700 /min
  • Ø de mango: 6 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta