Broca espiral HSS con receptáculo QuickIN

N.º do artigo: 63111016010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
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
⌀ nominal DC 15,5 mm
Óleo de corte HSS
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63111016010
EAN/GTIN 4014586326665
Número do fabricante 63111016010
Número L L00010 2201

Descrição

Descrição:

  • Broca helicoidal HSS con receptáculo QuickIN
  • profundidad de corte 35 mm

Característica:

  • Taladro-Ø 15,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta