SCD0209-169-0250ACP5N IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 con Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 5xD

N.º do artigo: 6311067
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6311067
EAN/GTIN 7291075398106
Número do fabricante 6311067
Número L L24240 564

Descrição

Descrição:

Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.209″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.209″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.69″ ,Longitud total (OAL) 3.23″ ,Longitud utilizable (LU) 1.37″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales: 0.209″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.209″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.209″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.69″
  • Number of Teeth: 2
  • Longitud total (OAL): 3.23″
  • Longitud del mango (LS): 1.44″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1.37″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta