Juego de grifos para agujeros pasantes

N.º do artigo: 63110019020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63110019020
EAN/GTIN 4014586416069
Número do fabricante 63110019020
Número L L00010 2692

Descrição

Descripción:

  • Juego de machos de roscar para agujeros pasantes
  • compuesto por 1 macho de roscar M6 según DIN 352 / ISO 13 con adaptador 3/4 en Weldon, broca helicoidal HSS Ø 5 mm con adaptador 3/4 en Weldon y broca avellanadora HSS 90° Ø 16,5 mm con adaptador 3/4 en Weldon, así como 1 llave de vaso hexagonal en una práctica caja de plástico

Característica:

  • Rosca M 6

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta