Inserto sextavado 1/4 polegada versão em polegadas 5/32

N.º do artigo: 631032 5/32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 016 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 5/32 polegada
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de saída 6,8 mm
Comprimento 24,8 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631032 5/32
EAN/GTIN 4062406309091
Número do fabricante 631032 5/32

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno com furo.
As larguras de chave bem toleradas com perfil HT-Drive protegem as cabeças de parafuso e as porcas. De paredes finas para trabalhar mesmo nos lugares mais apertados.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado 1/4 polegada versão em polegadas 5/32

Inserto sextavado 1/4 polegada versão em polegadas 5/32

sob pedido
Em stock
1 016 peças em stock
4,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
918 peças em stock
2,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 413 peças em stock
8,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces Chave de caixa de 6 faces Chave de caixa de 6 faces
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada
Comprimento 24,8 mm 24,8 mm 50 mm
Tamanho da chave 5/32 polegada 5/32 polegada 5/32 polegada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta