SCD0376-185-0437ACP3N IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 con Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 3xD

N.º do artigo: 6310250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6310250
EAN/GTIN 7291075398519
Número do fabricante 6310250
Número L L24240 546

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.437″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.376″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.376″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.85″ ,Longitud total (OAL) 3.62″ ,Longitud utilizable (LU) 1.34″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.437″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales: 0.376″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.376″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.376″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.85″
  • Number of Teeth: 2
  • Longitud total (OAL): 3.62″
  • Longitud del mango (LS): 1.67″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1.34″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta