Descripción:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.209″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.209″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.28″ ,Longitud total (OAL) 2.82″ ,Longitud utilizable (LU) 0.96″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.209″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.209″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.209″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.28″
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 2.82″
- Longitud del mango (LS): 1.44″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 0.96″