3 cintas abrasivas 75x533 mm, P 80, mad+met

N.º do artigo: 631003000
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
Tipo de produto Casquillo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631003000
EAN/GTIN 4007430423856
Número do fabricante 631003000
Número L L01750 1556

Descrição

Descrição:

  • Papel abrasivo de gran calidad con dispersión densa, alta potencia de arranque de virutas
  • Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros
  • Para lijar frentes de armarios y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de adhesivo termofusible, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa, etc.

Característica:

  • Dimensiones: 75 x 533 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • Unidad de venta: 3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta