Juego de llaves de estrella de dos bocas ∙ Perfil hexagonal doble exterior

N.º do artigo: 630/8
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630/8
EAN/GTIN 4000896026654
Número do fabricante 630/8

Descrição

Descripción:

  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Peso neto (kg): 1.39 kg
  • Número de herramientas: 8

Volumen de suministro:

Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-21X22

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta