Inserto de 12 faces 1/4 polegada versão em polegadas 1/4

N.º do artigo: 630962 1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
985 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1/4 polegada
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de saída 9,9 mm
Comprimento 24,8 mm
Perfil de saída Vaso de 12 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630962 1/4
EAN/GTIN 4062406310899
Número do fabricante 630962 1/4

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
As larguras de chave bem toleradas com perfil HT-Drive protegem as cabeças de parafuso e as porcas. De paredes finas para trabalhar mesmo nos lugares mais apertados.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta