Hoja para sierra de cinta 2230x3x0,65 mm, 18 TPI

N.º do artigo: 630853000
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
Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630853000
EAN/GTIN 4007430422576
Número do fabricante 630853000
Número L L01760 256

Descrição

Descripción:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / Bs 0633
  • Dimensiones: 2230 x 3 x 0,65 mm
  • Idoneidad del material: Perfiles / chapa de acero
  • paso de dientes: 18 TPI

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta