Disco abrasivo 200x25x32 mm, 36 P, CZr,esmeril.doble

N.º do artigo: 630784000
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
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630784000
EAN/GTIN 4007430422101
Número do fabricante 630784000
Número L L01750 1114

Descrição

Descripción:

  • Para rectificar acero para herramientas
  • Grano fino (60 N): adecuado para el rectificado fino de aceros templados y sin templar, p.ej. brocas espirales, atornilladores, cinceles, cuchillas, formones de carpintero, escoplos
  • Grano grueso (36 P): adecuado para el rectificado plano de aceros templados y sin templar, p.ej. atornilladores, cinceles, cuchillas.

Característica:

  • Diámetro x espesor x diámetro: 200 x 25 x 32 mm
  • Adecuado para: DS 200 / DSD 200 / DS 7211 / DS W 9200 / DS D 9201
  • granulación / granulometría y dureza: 36 P.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta