3/4″ Llave de vaso, largo (mm) 50 mm

N.º do artigo: 6305M 50mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6305M 50mm
EAN/GTIN 4991644144495
Número do fabricante 6305M 50mm
Número L L60050 7791

Descrição

Descrição:

Longitud: 90 mm
Dimensión D2: 48 mm
D1: 67 mm
Longitud: 51 mm
Altura: 57 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 50 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta