3/4″ Llave de vaso, largo (mm) 34 mm

N.º do artigo: 6305M 34mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6305M 34mm
EAN/GTIN 4991644144389
Número do fabricante 6305M 34mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 90 mm
Dimensión D2: 40 mm
D1: 47 mm
Longitud: 35 mm
Altura: 62 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 34 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta