3/4″ Llave de vaso, largo (inch) 1.11/16″

N.º do artigo: 6305A 1.11/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6305A 1.11/16
EAN/GTIN 4991644144976
Número do fabricante 6305A 1.11/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 90 mm
Dimensión D2: 47 mm
D1: 58,5 mm
Longitud: 44 mm
Altura: 59 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.11/16″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta