Ménsula de salida con fijación de barandilla

N.º do artigo: 63050
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Baranda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63050
EAN/GTIN 4031405630505
Número do fabricante 063050

Descrição

Descripción:

  • De un lado, con un accesorio de barandilla
  • Dimensiones del spar: 60 x 25 mm
  • Longitud total: 1.600 mm
  • Longitud útil: 1.200 mm
  • 1 unidad = 1 unidades

Característica:

  • Longitud: 1600 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta