Adaptador para atornillado en ángulo 14 Nm

N.º do artigo: 630442000
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
Tipo de produto Cabeza angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630442000
EAN/GTIN 4007430170224
Número do fabricante 630442000
Número L L01750 390

Descrição

Descripción:

  • Para atornillar con facilidad en lugares de difícil acceso
  • Adecuado para atornilladores de batería hasta máx. 14 Nm y máx. 400 r.p.m.
  • Medida entre vértices sólo 30 mm
  • Alojamiento magnético de punta
  • Con vástago hexagonal 1/4″ (6,35 mm)
  • Engranaje de acero especial
  • Apropiado para giro dcha/izq.
  • Adaptador para atornillar en ángulo con ángulo de inclinación de 105°

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta