26 barras de pegamento blanco (Low Melt) Ø11x200mm

N.º do artigo: 630437000
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
Tipo de produto Adhesivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630437000
EAN/GTIN 4061792247772
Número do fabricante 630437000
Número L L01750 785

Descrição

Descrição:

  • Barra de pegamento de bajo punto de fusión con temperatura de procesamiento baja de 130 °C (270 °F) para trabajar con materiales sensibles a la temperatura
  • Para pegar materiales sensibles al calor como icopor®, espuma PU, PVC duro, nailon, poliéster, caucho, etc.
  • Sin disolventes y desmontable con aire caliente sin desechos
  • Para pistolas para pegar en caliente con baja temperatura de procesamiento, por ejemplo, la pistola para pegar en caliente de batería HK 18 LTX 20 de Metabo

Característica:

  • Color: Blanco
  • Tiempo de apertura del adhesivo: Aprox. 15 seg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta