Caja de puntas SP, 9 piezas

N.º do artigo: 630419000
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630419000
EAN/GTIN 4007430228109
Número do fabricante 630419000
Número L L01750 412

Descrição

Descripción:

  • Compuesta de: puntas S 2, L =25 mm
  • PH1; PH2; PZ1; PZ2; H4; T20; T25; SL5,5
  • 1 x portapuntas magnético
  • Puntas de acero al cromo-vanadio (calidad S2); puntas con codificación de color: para encontrar de modo rápido y sencillo la punta adecuada; caja robusta, de alta calidad

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta