{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 25 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 5,5-13 mm | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas | 3-6 mm | |
embalagem | Caixa de plástico | |
Comprimento | 125 mm | |
Largura | 87 mm | |
Altura | 38 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos sextavada; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 630380 | |
EAN/GTIN | 4000896203383 | |
Número do fabricante | 863MBIT/25 |