Sortido de chaves de caixa com revestimento TiN, quadrado de 1/4 polegada 30 peças

N.º do artigo: 630340
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
99 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 4-14
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 3-6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 30
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 4-14 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 3-6 mm
embalagem Caja de plástico con soporte / bandeja portaobjetos
Comprimento 180 mm
Largura 150 mm
Altura 54 mm
Perfil de saída Vaso de 6 caras; Destornillador hexagonal; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630340
EAN/GTIN 4000896175475
Número do fabricante 854-2

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Lâminas com revestimento TiN para uma aderência extremamente elevada e resistência à abrasão. Com proteção anticorrosiva otimizada.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M2 − M8 e para parafusos com sextavado interior com rosca M4 − M8.
Para parafusos Pozidriv e Phillips com rosca M2,5 − M5 e parafusos com Torx® interior com rosca M3 − M6.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 12 un. tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Insertos para chave de parafusos sextavada
com revestimento TiN: 4 un. n.º 631733 tam. 3; 4; 5; 6
Insertos para chave de parafusos para Torx® interior
com revestimento TiN: 5 un. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Insertos para chave de parafusos para Phillips
com revestimento TiN: 2 un. tam. 1; 2
Insertos para chave de parafusos Pozidriv
com revestimento TiN: 2 un. tam. 1; 2
Cabo de encaixe: 1 un.
Extensões: 2 un. tam. 55; 147 mm
Articulação de cardan: 1 un.
Roquete: 1 un.
Acondicionamento em: Caixa de plástico com expositor/compartimento

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta