Tobera para el suelo D-35mm, B-370mm para líquidos

N.º do artigo: 630329000
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
Tipo de produto Tobera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630329000
EAN/GTIN 4007430433374
Número do fabricante 630329000
Número L L01760 195

Descrição

Descripción:

  • Robusta tobera universal para todo uso, también ideal como complemento de la tobera estándar
  • Multifuncional, también adecuada para el uso en húmedo, para absorber líquidos
  • Con tira de cepillo y de goma

Característica:

  • Ø de conexión, interior: 35 mm
  • Tipo: Boquilla para suelo
  • Ancho: 370 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta