Tobera universal D-35 mm, L-300mm

N.º do artigo: 630322000
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
Tipo de produto Tobera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630322000
EAN/GTIN 4007430418135
Número do fabricante 630322000
Número L L01760 93

Descrição

Descripción:

  • La tobera universal de aspirador impresiona cuando son altas las exigencias
  • Rodillo grande 2K atrás
  • Independientemente de si se trata de una alfombra o un suelo duro, se desliza de forma especialmente silenciosa y ofrece un rendimiento de aspiración de primera clase
  • Conmutable

Característica:

  • Ø de conexión, interior: 35 mm
  • Tipo: Boquilla universal
  • Ancho: 300 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta