Set toberas para suelo de 3 piezas

N.º do artigo: 630321000
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
Tipo de produto Tobera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630321000
EAN/GTIN 4007430206589
Número do fabricante 630321000

Descrição

Descripción:

  • Set compuesto de: cuerpo de tobera, un inserto para el suelo y un inserto para aspirar en húmedo

Característica:

  • Ø de conexión, interior: 35 mm
  • Tipo: Boquilla multiuso
  • Ancho: 370 mm
  • Descripción del producto: Conjunto que consta de: Cuerpo de la boquilla, un inserto de base y un inserto para aspiración húmeda
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta