Caixa de sistema 3-3

N.º do artigo: 630313 3-3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
166 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dimensões exteriores, comprimento 425 mm
Dimensões exteriores, largura 175 mm
Dimensões exteriores, altura 36 mm
Dimensões interiores, comprimento 417 mm
Dimensões interiores, largura 152 mm
Dimensões interiores, altura 27 mm
Tipo de produto Caja modular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630313 3-3
EAN/GTIN 4062406780418
Número do fabricante 630313 3-3

Descrição

Ejecución:

Esvazie a caixa até ao n.º 412472.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta