Manguera de aspiración Ø 58mm,L-3 m,C-58/58mm

N.º do artigo: 630312000
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
Tipo de produto Tubo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630312000
EAN/GTIN 4007430418074
Número do fabricante 630312000
Número L L01760 127

Descrição

Descrição:

  • En caso de utilizar una segunda manguera de aspiración, el aspirador se puede colocar a una distancia de hasta 6 m del lugar de trabajo

Característica:

  • Conexión Ø, exterior: 58 mm
  • Descripción del producto: Si se utiliza una segunda manguera de succión, el dispositivo de succión se puede colocar a una distancia de hasta 6 m del lugar de trabajo
  • Longitud de manguera: 3 m.
  • Ø de manguera, exterior: 58 mm Ø de manguera, interior: 47 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta