Conjunto de chaves de caixa Zyklop Speed 1/4 polegada com função de retenção 42

N.º do artigo: 630297 42
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
72 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 4-14
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 2-8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 8100 SA All-In
Número de peças 42
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 4-14 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 2-8 mm
embalagem Bolsa dobrável em tecido, fecho autoaderente
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos para parafusos TORX®; Chave de parafusos sextavada; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630297 42
EAN/GTIN 4013288190994
Número do fabricante 05003755001

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Configuração incrivelmente compacta para muitas ferramentas em espaços apertados. Sensação de rangido completamente nova graças a caixas têxteis inovadoras com uma robustez e longevidade muito elevadas. Posicionamento vertical para armazenamento transparente na prateleira de oficina. Proteção de superfície adicional através de material exterior têxtil. Peso leve e volume para uma mobilidade simplificada. Com o localizador de ferramentas “Take it Easy”: Codificação por cores por tamanho.
gama de roquetes de 42 peças numa caixa têxtil robusta. Rodar livremente a cabeça de roquete com 5 fixações definidas. Chaves Torx®, Hex-Plus e de sextavado exterior com função de retenção para parafusos e porcas.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa de 6 faces: 13 un. tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Insertos para chave de parafusos sextavada: 8 un. tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
Insertos para chave de parafusos para Phillips: 3 un. tam. 1; 2; 3
Insertos para chave de parafusos Pozidriv: 3 un. tam. 1; 2; 3
Insertos para chave de parafusos fenda: 2 un. tam. 0,8×5,5; 1,2×6,5 mm
Insertos para chave de parafusos para Torx® interior: 9 un. tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Extensão Wobble: 1 un. tam. 56 mm
Extensão “flexible-lock”: 1 un. tam. 150 mm
Roquete Zyklop Speed: 1 unid. n.º 632390
Ferramenta de remoção de porcas: 1 un. tam. 14 mm
Acondicionamento em: Bolsa dobrável em tecido com fecho autoaderente

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta