Flexiarapid Super 76x2,0x6,0 Inox

N.º do artigo: 630194000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630194000
EAN/GTIN 4007430097897
Número do fabricante 630194000

Descrição

Descripción:

  • Disco de gran potencia especial para el tratamiento del acero Inox
  • Máxima potencia de corte con muy alta duración gracias al uso de corindón especial, no ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), para todos los aceros inoxidables y resistentes a los ácidos (V2A, Nirosta, INOX), aceros para muelles, aceros para herramientas
  • Utilizable en la construcción de vehículos, construcción de contenedores, construcción de carrocerías, construcción de armarios de distribución, etc., discos de cortar para cortes silenciosos, libres de rebabas y precisos
  • Dureza: dura

Característica:

  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s.
  • Diámetro x espesor x diámetro: 76 x 2 x 6 mm
  • Max. número de revoluciones: 20100 /min

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta