Manguera de aspiración elástica, Ø 32mm, L 0,7 - 3,5 m, antiestática

N.º do artigo: 630144000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Tubo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630144000
EAN/GTIN 4061792234512
Número do fabricante 630144000
Número L L01760 61

Descrição

Descripción:

  • Manguera de aspiración elástica para un manejo cómodo y máxima libertad de movimiento al aspirar, pieza de conexión Ø 58/32 mm
  • Manguera de aspiración elástica con una longitud de 0,7 a 3,5 m, antiestática
  • Adecuada para todas las aspiradoras de competición habituales
  • Junta giratoria para una mejor ergonomía
  • Con pieza de conexión bayoneta y pieza de conexión de goma (Ø interior 30 mm, Ø exterior 35 mm)

Característica:

  • Conexión Ø, exterior: 27 mm
  • Antiestático: 1
  • Compensación de rotación: Ambos lados
  • Longitud de manguera: 3,5 m.
  • Manguera Ø, exterior: 40 mm
  • Ø de manguera, interior: 32 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta