3/4″ Llave de vaso, largo (mm) 56 mm

N.º do artigo: 6300M 56mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6300M 56mm
EAN/GTIN 4991644143436
Número do fabricante 6300M 56mm

Descrição

Descrição:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 74,5 mm
Longitud: 52 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 56 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta