3/4″ Llave de vaso, largo (mm) 25 mm

N.º do artigo: 6300M 25mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6300M 25mm
EAN/GTIN 4991644143191
Número do fabricante 6300M 25mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 90 mm
Dimensión D2: 34 mm
D1: 36 mm
Longitud: 26 mm
Altura: 64 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 25 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta