3/4″ Llave de vaso, largo (inch) 2.3/8″

N.º do artigo: 6300A 2.3/8
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6300A 2.3/8
EAN/GTIN 4991644143979
Número do fabricante 6300A 2.3/8
Número L L60050 10357

Descrição

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 58 mm
D1: 79,5 mm
Longitud: 55 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 2.3/8″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta