3/4″ Llave de vaso, largo (inch) 15/16″

N.º do artigo: 6300A 15/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6300A 15/16
EAN/GTIN 4991644143757
Número do fabricante 6300A 15/16
Número L L60050 10467

Descrição

Descripción:

Longitud: 90 mm
Dimensión D2: 34 mm
D1: 34,5 mm
Longitud: 25 mm
Altura: 64 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 15/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta