3/4″ Llave de vaso, largo (inch) 1.1/2″

N.º do artigo: 6300A 1.1/2
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
  • Quadrado de acionamento: 1 1/2
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
Quadrado de acionamento 1 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6300A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644143849
Número do fabricante 6300A 1.1/2
Número L L60050 8350

Descrição

Descrição:

Longitud: 90 mm
Dimensión D2: 45 mm
D1: 52 mm
Longitud: 39 mm
Altura: 61 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.1/2″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta