CRDCN 3225P-09-120 Herramientas Neutras con Fijación por Brida y Plaquitas Cerámicas Redondas Positivas a 7º

N.º do artigo: 6300875
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6300875
EAN/GTIN 7291075421880
Número do fabricante 6300875
Número L L23990 114

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm, Longitud de la cabeza (LH) 12.5 mm

Característica:

  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 30 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 12.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCGX 090700
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta