Escalera de eje de acero inoxidable V4A 400mm de ancho libre 8 peldaños

N.º do artigo: 63008
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 8
Material Acero fino
Tipo de produto Escalera de eje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63008
EAN/GTIN 4031405630086
Número do fabricante 063008

Descrição

Descripción:

  • En escabeche y pasivado
  • Ancho claro 400 mm
  • Tubos rectangulares 50 x 20 mm
  • Peldaños perforados antideslizantes
  • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

Característica:

  • Anchura externa: 440 mm
  • Ancho de columna: 20 mm
  • Altura de la columna: 50 mm
  • Longitud del conductor: 2240 mm
  • Ancho claro: 400 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 8 peldaños
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta