{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 47 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada; 1/2 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 5-27 mm | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas | 2-6 mm | |
Comprimento | 355 mm | |
Largura | 235 mm | |
Altura | 65 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos de perfil combinado Phillips/fenda; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos sextavada; Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 630028 47 | |
EAN/GTIN | 4000896215188 | |
Número do fabricante | 953HP |