Llave de estrella de dos bocas ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 20 x 22 ∙ 295 mm

N.º do artigo: 630-20X22
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630-20X22
EAN/GTIN 4000896026364
Número do fabricante 630-20X22
Número L L60140 627

Descrição

Descripción:

  • Curvado profundo
  • Cabezales de paredes estrechas
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 20 x 22 mm
  • Dimensiones / longitud: 295 mm
  • Peso neto (kg): 0.32 kg
Fuera de la serie DIN

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta