Punzón small, lezna, punzado de orificios en chapa fina, madera, plástico, cuero, etc., punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente, protección contra el óxido durable, cromada

N.º do artigo: 630.60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Trazador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630.60
EAN/GTIN 7610733004409
Número do fabricante PB 630.60
Número L L60060 1343

Descrição

Descripción:

  • Punzón small, lezna
  • punzado de orificios en chapa fina, madera, plástico, cuero, etc.
  • punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • mango redondo corto, buen agarre en la mano cerrada
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 4 mm
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Longitud total: 120 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta