Punzón small, lezna. Punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente. Cromado, prot. contra óxido durable. Mango redondo corto, buen agarre en la mano cerrada. Resistente a golpes, aceite y gasolina.

N.º do artigo: 630.60 CN
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 630.60 CN
EAN/GTIN 7610733234905
Número do fabricante PB 630.60 CN
Número L L60060 2187

Descrição

Descripción:

  • Punzón small, lezna
  • punzado de orificios en chapa fina, madera, plástico, cuero, etc.
  • punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • mango redondo corto, buen agarre en la mano cerrada
  • acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta