Peldaño de salida Alu-blanco anchura del hueco 200mm

N.º do artigo: 62968
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Banqueta escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 62968
EAN/GTIN 4031405629684
Número do fabricante 062968
Número L L90110 68

Descrição

Descrição:

  • Para ensanchar el peldaño superior y reducir el ancho del espacio en la salida
  • Medidas: 520 x 100 – 300 mm
  • Compuesto por peldaños ondulados, incl. 2 conectores terminales para rieles de escalera
  • Incluye dos conectores de terminal para escalera spar

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tamaño de la brecha: 200 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta