Llaves dinamométricas ∙ 2 % ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ 962 mm ∙ 200 – 500

N.º do artigo: 6295-1CT
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6295-1CT
EAN/GTIN 4000896026203
Número do fabricante 6295-1CT
Número L L60140 745

Descrição

Descripción:

  • Conexión enchufable para acoplar herramientas insertables
  • Exactitud ± 2 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
    Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
    • Óptico (modelos con señalizador óptico)
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
  • Asidero de 2 componentes para mejorar las cualidades del agarre
  • Bloqueo sencillo para ajustar el valor de par
  • Mirilla para el control visual del bloqueo
  • Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
  • 4 anillos de codificación de colores (rojo, amarillo, verde, negro) para el marcado de personalización o trabajos especiales
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 962 mm
  • Peso neto (kg): 4.32 kg
  • Nm mín.-máx.: 200 – 500 Nm
  • Tolerancia: 2 %
  • Graduación (Nm): 2.5 Nm
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 937.20 – 925.20 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 21.8 – 55.1 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 44 mm
  • Anchura de la cabeza b: 35.5 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta