Llaves dinamométricas ∙ 2 % ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ 625 mm ∙ 60 – 320

N.º do artigo: 6293-1CTCAL
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
binário máximo 320 Nm
Comprimento total L 625 mm
Alojamento para ferramentas de encaixe 14×18 mm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6293-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193288
Número do fabricante 6293-1CTCAL
Número L L60140 5380

Descrição

Descrição:

  • Llave dinamométrica con certificado de calibración
  • Conexión enchufable para acoplar herramientas insertables
  • Exactitud ± 2 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
    Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
    • Óptico (modelos con señalizador óptico)
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 625 mm
  • Nm mín.-máx.: 60 – 320 Nm
  • Tolerancia: 2 %
  • Graduación (Nm): 2 Nm
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 592.00 – 573.80 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 10.3 – 56.8 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 38.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 23 mm
  • Anchura de la cabeza b: 30 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta